Illesztőbetétek
51557
51557.040.008
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
Hézagoló alátét, h=1,0 mm DIN 988 Rozsdamentes acél A2 h=1,0mm 4X8MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Külső átmérő
8
Info
h=1,0MM
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Külső átmérő
8
Info
h=1,0MM
Méretek
d1
4
d1 (max.)
4.15
d1 (min.)
4.03
d2
8
d2 (max.)
7.96
d2 (min.)
7.81
D (mm)
4
Vastagság
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
988
Cikkszámok
Cikkszám
51557.040.008
EAN
8715492966773
UBB
500700891939
UNSPSC
31163301