Back to Classics - 8797422518414
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
Illesztőbetétek
51555
51555.120.018
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
Hézagoló alátét, h=0,5 mm DIN 988 Rozsdamentes acél A2 h=0,5mm 12X18MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Külső átmérő
18
Info
h=0,5MM
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
12 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Külső átmérő
18
Info
h=0,5MM
Méretek
d1
12
d1 (max.)
12.23
d1 (min.)
12.05
d2
18
d2 (max.)
17.95
d2 (min.)
17.77
D (mm)
12
Vastagság
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
988
Cikkszámok
Cikkszám
51555.120.018
EAN
8715494281744
UBB
500512306910
UNSPSC
31163301