Pomac Automation B.V.
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
Illesztőbetétek
51554
51554.110.017
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
Hézagoló alátét, h=0,2MM DIN 988 Rozsdamentes acél A2 h=0,2MM 11X17MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Külső átmérő
17
Info
h=0,2MM
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
11 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Külső átmérő
17
Info
h=0,2MM
Méretek
d1
11
d1 (max.)
11.23
d1 (min.)
11.05
d2
17
d2 (max.)
16.95
d2 (min.)
16.77
D (mm)
11
Vastagság
0.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
988
Cikkszámok
Cikkszám
51554.110.017
EAN
8715494108089
UBB
500571758258
UNSPSC
31163301