Pomac Automation B.V.
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
Illesztőbetétek
38602
38602.240.036
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
Hézagoló alátét, h=0,25 mm DIN 988 Acél 2 K 50 Felületkezeletlen h=0,25mm 24X36MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
2 K 50
Külső átmérő
36
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
h=0,25MM
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
24 mm
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
2 K 50
Külső átmérő
36
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
h=0,25MM
Méretek
d1
24
d1 (max.)
24.275
d1 (min.)
24.065
d2
36
d2 (max.)
35.92
d2 (min.)
35.67
D (mm)
24
Vastagság
0.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
988
Cikkszámok
Cikkszám
38602.240.036
EAN
8715493224285
UBB
950356217626
UNSPSC
31163301