Pomac Automation B.V.
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
Illesztőbetétek
38600
38600.060.012
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
Hézagoló alátét, h=0,1 mm DIN 988 Acél 2 K 50 Felületkezeletlen h=0,1mm 6X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
2 K 50
Külső átmérő
12
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
h=0,1MM
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
2 K 50
Külső átmérő
12
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
h=0,1MM
Méretek
d1
6
d1 (max.)
6.15
d1 (min.)
6.03
d2
12
d2 (max.)
11.95
d2 (min.)
11.77
D (mm)
6
Vastagság
0.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
988
Cikkszámok
Cikkszám
38600.060.012
EAN
8717077086845
UBB
500645301291
UNSPSC
31163301