Pomac Automation B.V.
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
Füles emelőcsavarok
Füles emelőcsavarok metrikus menettel
51940
51940.200.001
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
Gyűrűscsavar CE jelöléssel DIN 580 Rozsdamentes acél A2 forged M20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Info
Ha az gyűrűscsavar az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
Az gyűrűscsavar nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például), vagy csak egyszer használják emelés céljára (mint például gépek mozgatásához).forged
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Info
Ha az gyűrűscsavar az emelő berendezés részét képezi, CE jelölés szükséges.
Az gyűrűscsavar nem igényel CE jelölést, ha nem használják emelés céljára (mint vontató szemet, például), vagy csak egyszer használják emelés céljára (mint például gépek mozgatásához).forged
Méretek
d-D
M20
d1
40
d2
72
d3
40
e
14
h
71
L
30
P
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
580
ISO
3266
BS
4278
NEN
1927
Cikkszámok
Cikkszám
51940.200.001
EAN
8715492315588
UBB
951351872761
UNSPSC
31161610
További információk letöltése