Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
24862
24862.080.080
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
Gombafejű, kereszthornyos csavar NF E25-129 Acél Horganyzott 4.8 M8X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
80 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk (max.)
20
Tövigmenetes L ≤
60
k (max.)
4.4
L (mm)
80
n
2
P
1.25
t (min.)
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-129
Cikkszámok
Cikkszám
24862.080.080
EAN
8715493594074
UBB
950353759141
UNSPSC
31162400