Lijst Jasper van Osch
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
Gépcsavarok
24650
24650.060.030
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
Gombafejű, kereszthornyos csavar NF ≈E25-129 Acél Horganyzott 4.8 M6X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
30 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
dk (max.)
14
k (max.)
4.2
L (mm)
30
n
1.6
P
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-129
Cikkszámok
Cikkszám
24650.060.030
EAN
8715492638625
UBB
951353571437
UNSPSC
31161504