text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Lapos csillagkulcsok 4 30x36 30X36 MM


Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 Flache Ausführung Mit dünnwandigen Ringen UD-Profil Gedore Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt * nicht genormt

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 357
Kulcsméret nagy 36
Kis kulcsméret 30
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 357
Kulcsméret nagy 36
Kis kulcsméret 30
Egykulcsos modell Nem

Leírás

Straight. Flat type. CV steel. Chrome-plated. With thin-walled ringsDIN 837 shape B / ISO 3318 / ISO 1085

Cikkszámok

Cikkszám G2135.030.036
EAN 4010886605615
UBB 203120443973
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6056110

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.