text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Csillagkulcsok 2 41x46 41 X46 MM


Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 Gedore Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt * nicht genormt

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 485
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy 46
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 485
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy 46
Kis kulcsméret 41
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi 20.4
A fej magassága nagy 22.2
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi 62
Nagy fejszélesség 68.9
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem

Leírás

CV steel. Chrome-plated. Deep offset and angled 5°. With thin-walled ringsDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

Cikkszámok

Cikkszám G2144.041.046
EAN 4010886601976
UBB 240120071263
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6019770

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.