Cheville Turbo
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
Könnyű
63310
63310.040.001
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
FISCHER Turbo horgonycsavar, FTP, műanyag Műanyag K4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Műanyag
Típusszám
FTP
Info
Szerszámokért ld. a következő oldalakon.
A megengedett kN érvényes a megadott csavar átmérőkre.
A megengedett terhelés magában foglalja az 5-ös biztonsági faktort.
Fúróátmérő, az értékek a zárójelben érvényesek 5 N/mm
2
betonra.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Anyag
Műanyag
Típusszám
FTP
Info
Szerszámokért ld. a következő oldalakon.
A megengedett kN érvényes a megadott csavar átmérőkre.
A megengedett terhelés magában foglalja az 5-ös biztonsági faktort.
Fúróátmérő, az értékek a zárójelben érvényesek 5 N/mm
2
betonra.
Méretek
Sejtesített könnyűbeton PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2)
0.15
Sejtesített könnyűbeton PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2)
0.25
d-D
M4
Fúró ø
8
L (mm)
50
Csavar ø
M4
Becsavarási mélység (min.-max.)
35
Facsavarok ø
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
63310.040.001
EAN
4006209784112
UBB
500501308356
UNSPSC
31162103
Gyártó cikksz
078411