16 januari 2014
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
Nehéz
63421
63421.120.050
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
Fischer Nagy teherbírású horgonycsavar, FH-B típus Acél Horganyzott FH II 12/50 B
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 1
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
FH II-B
Info
d
o
= Fúróbetét névleges átmérőMin. t
d
= Ajánlott fúrási mélységh
ef
= Tényleges rögzítési mélységt
fix
= A rögzített tartozék vastagságas = Összes hibávalkN = Terhelés kN
A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γ
f
= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az S
cr
, N és a C
cr
, N van számításba véve.
Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 1
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
FH II-B
Info
d
o
= Fúróbetét névleges átmérőMin. t
d
= Ajánlott fúrási mélységh
ef
= Tényleges rögzítési mélységt
fix
= A rögzített tartozék vastagságas = Összes hibávalkN = Terhelés kN
A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γ
f
= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az S
cr
, N és a C
cr
, N van számításba véve.
Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Méretek
d-D
M8
do
12
hef
60
kN
5.7
L (mm)
130
Min. td
130
Gyűrű ø
22
s
13
tfix
50
Típus
FH II 12/50 B
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
63421.120.050
EAN
4006209487754
UBB
500504417451
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
48775
További információk letöltése
E-doc letöltése