text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
Nehéz
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
Nehéz
63324
63324.120.140
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
Fischer Horgonycsavar, FBN II típus Acél Horganyzott 12/140 (12X236)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
FBN II
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
236 mm
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
FBN II
Info
d
o
= Fúróbetét névleges átmérő
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága
h
ef
= Tényleges rögzítési mélység
Min. t
d
= Ajánlott fúrási mélység
kN = Terhelés kN
A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γ
f
= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az S
cr
, N és a C
cr
, N van számításba véve.
Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Méretek
d-D
M12
do
12
hef
65
kN
8.5
L (mm)
236
Min. td
225
Gyűrű ø
24
tfix
140
Típus
12/140 (12X236)
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
63324.120.140
EAN
4006209452684
UBB
500504272989
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
45268
További információk letöltése
E-doc letöltése