Facsavarok
51785
51785.045.020
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
Facsavar/3TG alátét 20mm Pozidriv Rozsdamentes acél A2 4,5X20X20MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
gyűrű ø=20mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.5 mm
Hossz
20 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
gyűrű ø=20mm
Méretek
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
20
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51785.045.020
EAN
8717077005099
UBB
500634633225
UNSPSC
31161508