Facsavarok
51748
51748.050.280
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
Facsavar/2TG alátét 15mm TX Rozsdamentes acél A2 gyűrű ø=15mm 5,0X280X15MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
gyűrű ø=15mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Hossz
280 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
gyűrű ø=15mm
Méretek
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
280
Kulcsnyílás
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51748.050.280
EAN
8715494629461
UBB
500634606098
UNSPSC
31161508