text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Egyvégű villáskulcsok 45.50


Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Cikkszám 4P729731
Kulcsméret nagy 50
Egykulcsos modell Igen
Nagy fejszélesség 106.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsméret nagy 50
Egykulcsos modell Igen
Nagy fejszélesség 106.5

Leírás

Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Cikkszámok

Cikkszám 4P729731
EAN 3148511052501
UBB 500638234269
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 45.50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.