text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 1/2X9/16


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 1C461208
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Pontok száma 12

Leírás

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 1C461208
EAN 3148516988911
UBB 500638491810
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.1/2X9/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.