text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC TORQUE MULTIPLIER SET NP.100B 100NM


Powerful tightening and untightening without external energy source. Constant multiplication ratio: 25:1. Safety: input torquer limiter. Non-return system. Rate = 25:1. Supplied with 2 reaction arms (straight and angled) and one spare drive square, with a compliance certificate.

Cikkszám 0M598753
Maximális kimeneti nyomaték 1000
Csatlakozási méret bemeneti négyszöghajtás 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális kimeneti nyomaték 1000
Csatlakozási méret bemeneti négyszöghajtás 1/2 hüvelyk

Leírás

Powerful tightening and untightening without external energy source. Constant multiplication ratio: 25:1. Safety: input torquer limiter. Non-return system. Rate = 25:1. Supplied with 2 reaction arms (straight and angled) and one spare drive square, with a compliance certificate.

Cikkszámok

Cikkszám 0M598753
EAN 3148518184359
UBB 500637466680
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz NP.100B
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.