text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC IMPACT WRENCH NK.2000F2


Durable twin hammer mechanism encased in a strong aluminium housing. 6 vane motor delivering 1700 N.m of torque. One switch integrating regulation and forward reverse. Insulating and lightweight durable composite housing. Feather teasing trigger for optimal speed regulation. Specific short design to get into confined spaces. Socket ring retainer for safety. Breakaway torque 1950 N.m. Breakaway torque 1760 N.m. Blows per minute 850 cpm. Free speed 6360 tr/min. Square drive 3/4". Working pressure 6,2 bar. Average air consumption 125 l/min. Air inlet 3/8". Minimum hose diameter 13 mm - 1/2”. Vibration 10,70 m/s²/a. Vibration 1,55 m/s²/K. Sound pressure 99,10 dB(A). Sound power 110,10 dB(A).

Cikkszám 4Z241411
Max. üzemi nyomás 6.2
Szerszám behelyezése 3/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám 6360
Levegőbevezetés eszközoldali R 3/8 hüvelyk
Max. lazítónyomaték 1950
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás 6.2
Szerszám behelyezése 3/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám 6360
Levegőbevezetés eszközoldali R 3/8 hüvelyk
Max. lazítónyomaték 1950
Maximális meghúzási nyomaték 1950
Impulzus meghajtó Igen
Szükséges levegőmennyiség 125

Leírás

Durable twin hammer mechanism encased in a strong aluminium housing. 6 vane motor delivering 1700 N.m of torque. One switch integrating regulation and forward reverse. Insulating and lightweight durable composite housing. Feather teasing trigger for optimal speed regulation. Specific short design to get into confined spaces. Socket ring retainer for safety. Breakaway torque 1950 N.m. Breakaway torque 1760 N.m. Blows per minute 850 cpm. Free speed 6360 tr/min. Square drive 3/4". Working pressure 6,2 bar. Average air consumption 125 l/min. Air inlet 3/8". Minimum hose diameter 13 mm - 1/2”. Vibration 10,70 m/s²/a. Vibration 1,55 m/s²/K. Sound pressure 99,10 dB(A). Sound power 110,10 dB(A).

Cikkszámok

Cikkszám 4Z241411
EAN 3148519190090
UBB 500637291856
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz NK.2000F2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.