text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC CALIPER CLASS 805.S 1/50MM 300MM


Accuracy: 1/50th - 0.02 mm. Measurement capacity: 300 mm. Interior, exterior measurement (bore exceeding 10 mm). Stainless steel rule - mat finish. Rule hardness: 40 HRc minimum. Vernier with guide for better thumb position. Vernier endurance: 20 000 cycles minimum. Vernier screw locking. Precision adjustment screw. Supplied in case with compliance certificate.

Cikkszám 5O385398
Mélységméret Igen
Pontosság 0.02
Mérési tartomány 300 - 300
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Mélységméret Igen
Pontosság 0.02
Mérési tartomány 300 - 300
Anyag Rozsdamentes acél

Leírás

Accuracy: 1/50th - 0.02 mm. Measurement capacity: 300 mm. Interior, exterior measurement (bore exceeding 10 mm). Stainless steel rule - mat finish. Rule hardness: 40 HRc minimum. Vernier with guide for better thumb position. Vernier endurance: 20 000 cycles minimum. Vernier screw locking. Precision adjustment screw. Supplied in case with compliance certificate.

Cikkszámok

Cikkszám 5O385398
EAN 3148512042754
UBB 500639466803
UNSPSC 27111806
Gyártó cikksz 805.S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.