Fúróhüvely
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
F3690
F3690.182.501
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
Fabory Fúró vezetőpersely Short DIN 179 A 18,25 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
D (mm)
Tartozék/pótalkatrész típusa
Egyéb
Tartozék
Igen
Pótalkatrész
Nem
d1
18.25
d2
30
h2
20
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
D (mm)
18.25
Tartozék/pótalkatrész típusa
Egyéb
Tartozék
Igen
Pótalkatrész
Nem
d1
18.25
d2
30
h2
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
179A
Cikkszámok
Cikkszám
F3690.182.501
EAN
8716563442660
UBB
240201708098
UNSPSC
27110000