Nedtrain Oud
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
Rögzítőalátétek
51460
51460.030.001
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
Fűrészfogú biztosító alátét, külső fogakkal DIN 6798 A Stainless spring steel A2 (1.4310) M3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Névleges mérethez
3
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A2 (1.4310)
Info
A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamantes acélfajtában is kiszerelésre kerülhet, a gyártótól függően.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Névleges mérethez
3
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A2 (1.4310)
Info
A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamantes acélfajtában is kiszerelésre kerülhet, a gyártótól függően.
Méretek
d1 (min.)
3.2
d2 (max.)
6
h ≈
1.2
s1
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6798-A
NF
E27-624
Cikkszámok
Cikkszám
51460.030.001
EAN
8715492291868
UBB
950357118609
UNSPSC
31161801