FOCAL MEDITECH B.V.
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
Ékek
39250
39250.033.016
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
Fészkes retesz DIN 6885 A Acél C45+C Felületkezeletlen 3X3X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
16 mm
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Méretek
b
3
Szárhoz ø
8
Szárhoz ø ≤
10
h
3
L (mm)
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6885-A
NEN
2430
BS
4235-1
ISO
R773
Cikkszámok
Cikkszám
39250.033.016
EAN
8715492812391
UBB
950359204464
UNSPSC
31163207