FOCAL MEDITECH B.V.
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
Ékek
39250
39250.264.063
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
Fészkes retesz DIN 6885 A Acél C45+C Felületkezeletlen 25X14X63MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
63 mm
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C45+C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
Tolerancia osztályok a b és h méret adatoknál a DIN 6880 szabvány szerint.
Méretek
b
25
Szárhoz ø
85
Szárhoz ø ≤
95
h
14
L (mm)
63
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6885-A
BS
4235-1
ISO
R773
NEN
2430
Cikkszámok
Cikkszám
39250.264.063
EAN
8715492815323
UBB
950359879083
UNSPSC
31163207