Nedtrain Oud
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
50370
50370.060.025
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
Félgömbfejű szegecs DIN 660/124 Vörösréz Cu-DHP 6X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu-DHP
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
25 mm
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu-DHP
Méretek
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k (js14)
3.6
L (mm)
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Cikkszámok
Cikkszám
50370.060.025
EAN
8715492245854
UBB
950368019424
UNSPSC
31162201