Nedtrain Oud
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
50370
50370.050.010
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
Félgömbfejű szegecs DIN 660/124 Vörösréz Cu-DHP 5X10MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu-DHP
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Hossz
10 mm
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők
Cu-DHP
Méretek
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
1051
BS
4620
DIN
660/124
Cikkszámok
Cikkszám
50370.050.010
EAN
8715492245687
UBB
950368018194
UNSPSC
31162201