50670
50670.080.035
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
Félgömbfejű szegecs DIN 660/124 Alumínium 99,5 8X35MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Alumínium
Anyag, műszaki jellemzők
99.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
8 mm
Hossz
35 mm
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Alumínium
Anyag, műszaki jellemzők
99.5
Méretek
d1
8
d2
14
d3 (min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k (js14)
4.8
L (mm)
35
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
1051
DIN
660/124
BS
4620
Cikkszámok
Cikkszám
50670.080.035
EAN
8715492248343
UBB
950368032450
UNSPSC
31162201