Nedtrain Oud
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
50670
50670.030.006
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
Félgömbfejű szegecs DIN 660/124 Alumínium 99,5 3X6MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Alumínium
Anyag, műszaki jellemzők
99.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
6 mm
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Alumínium
Anyag, műszaki jellemzők
99.5
Méretek
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k (js14)
1.8
L (mm)
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Cikkszámok
Cikkszám
50670.030.006
EAN
8715492247926
UBB
950368028664
UNSPSC
31162201