Nedtrain Oud
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
Hasított csapok
39760
39760.017.004
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
Félgömbfejű hornyos csapszeg DIN 1476 Acél Felületkezeletlen 1,7X4MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) tűrése js15.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1.7 mm
Hossz
4 mm
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A d
1
(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
A névleges hossz (L) tűrése js15.
Méretek
d1
1.7
d2 ≈
1.8
d3
3
D (mm)
1.7
f ≈
0.5
k
1
L (mm)
4
r ≈
1.7
Tűrés
+0/-0.05
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
1476
Cikkszámok
Cikkszám
39760.017.004
EAN
8715492828071
UBB
950359154123
UNSPSC
31163215