Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
08771
08771.160.050
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
DIN 7968 hatlapú, illesztett szárú csavar, anyával EN 15048 Acél Horganyzott 5.6/5 M16X50X18
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
5.6/5
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Ls (min.)
18
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
50 mm
Osztály
5.6/5
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Ls (min.)
18
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Full boxes only.
European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
Fit bolts DIN 7968 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
A Declaration of Performance (DoP) is available.
Méretek
b
24.5
d-D
M16
ds
17
k
10
L (mm)
50
m (max.)
15.9
P
2
s
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
15048
Cikkszámok
Cikkszám
08771.160.050
EAN
8717077307797
UBB
500650933251
UNSPSC
31162400