50380
50380.030.012
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
DIN 661/302 Vörösréz DHP 3X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők
DHP
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
12 mm
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők
DHP
Méretek
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k ≈
1.4
L (mm)
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
661/302
ISO
1051
BS
4620
Cikkszámok
Cikkszám
50380.030.012
EAN
8715492246196
UBB
950368022055
UNSPSC
31162201