text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
39410
39410.080.016
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
DIN 661/302 Acél C4C/C10C Felületkezeletlen 8X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C4C/C10C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
8 mm
Hossz
16 mm
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C4C/C10C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Méretek
d1
8
d2
14
d3 (min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k ≈
4
L (mm)
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
661/302
ISO
1051
BS
4620
Cikkszámok
Cikkszám
39410.080.016
EAN
8715492822352
UBB
950368010415
UNSPSC
31162201