39410
39410.020.008
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
DIN 661/302 Acél C4C/C10C Felületkezeletlen 2X8MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C4C/C10C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2 mm
Hossz
8 mm
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C4C/C10C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Méretek
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k ≈
1
L (mm)
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
1051
DIN
661/302
BS
4620
Cikkszámok
Cikkszám
39410.020.008
EAN
8715492821843
UBB
950368006546
UNSPSC
31162201