39410
39410.025.020
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
DIN 661/302 Acél C4C/C10C Felületkezeletlen 2,5X20MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C4C/C10C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Hossz
20 mm
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
C4C/C10C
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Méretek
d1
2.5
d2
4.4
d3 (min.)
2.37
D (mm)
2.5
e (max.)
1.25
k ≈
1.2
L (mm)
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4620
DIN
661/302
ISO
1051
Cikkszámok
Cikkszám
39410.025.020
EAN
8717077083004
UBB
500645359125
UNSPSC
31162201