T-fejű csavarok anyával
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
T-fejű csavarok anyával
16191
16191.100.030
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
DIN 261 T-fejű csavar, anyával DIN 261/555 Acél Felületkezeletlen 4.6 M10X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
Fej alak
Kalapácsfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
30 mm
Osztály
4.6
Fej alak
Kalapácsfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
26
d-D
M10
ds (max.)
10.58
k (nom.)
7
L (mm)
30
m1
21
m2
8
n
10
P
1.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
261/555
Cikkszámok
Cikkszám
16191.100.030
EAN
8717077313347
UBB
500650988115
UNSPSC
31162400