Nehéz
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
Nehéz
70568
70568.050.032
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
DeWalt Csavaros horgony süllyesztett fej Acél Horganyzott white head 5X32MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Hossz
32 mm
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Típusszám
WALLDOG
Info
d
o
= Fúróbetét névleges átmérő.
h
o
= Fúrási mélység.
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN for concrete.
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága.
white head
Méretek
D (mm)
5
do
5
ho
35
L (mm)
32
Kereszthornyok száma
2
Nrec
0.3
tfix
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Wall-Dog™ Screw Anchors Countersunk An all steel, tension-free, one piece, threaded fastener Use to fasten various fixtures directly to drywall, wood, concrete, sand-lime stone or brickwork No plug needed No pre-drilling required in wood, drywall and gypsum board 8mm Head diameter Applications Curtain tracks Electrical sockets and switches
Cikkszámok
Cikkszám
70568.050.032
UBB
500679570977
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
DFM424000P