Nem metrikus keresztdarabos négyszögű horgok
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
Négyszögű horgok
Nem metrikus keresztdarabos négyszögű horgok
17119
17119.000.025
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
Derékszögű horog Acél Fehér epoxi-gyanta 2,5X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Felületkezelés
Fehér epoxi-gyanta
Info
Acél horganyozva, fehér epoxi gyanta bevonat (60-80 µm), extra felületvédelem és díszítés céljából.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Hossz
25 mm
Anyag
Acél
Felületkezelés
Fehér epoxi-gyanta
Info
Acél horganyozva, fehér epoxi gyanta bevonat (60-80 µm), extra felületvédelem és díszítés céljából.
Méretek
d1
2.5
d2
3.2
D (mm)
2.5
h
11
L (mm)
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17119.000.025
EAN
8712547014793
UBB
408370404498
UNSPSC
31161610