Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
24425
24425.050.018
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
D-fejű csillag kulcsnyílású csavar ISO 14583 Acél Horganyzott 4.8 M5X18
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
18 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Méretek
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
9.5
Tövigmenetes L ≤
40
k (max.)
3.7
L (mm)
18
P
0.8
Kulcsnyílás
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14583
Cikkszámok
Cikkszám
24425.050.018
EAN
8717077249714
UBB
500649012969
UNSPSC
31161504