Önmenetvágó csavarok
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
Önmenetvágó csavarok
27100
27100.030.012
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
D-fejű, kereszthornyos menetmetsző csavar, Phillips DIN 7516 AE-H Acél Horganyzott M3X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
12 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
d-D
M3
dk
5.6
Fúró ø (H11)
2.7
k
2.4
L (mm)
12
Kereszthornyok száma
1
P
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7516-AE H
Cikkszámok
Cikkszám
27100.030.012
EAN
8715492950819
UBB
950352261909
UNSPSC
31161507