Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24665
24665.025.004
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
D-fejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 7985-H Acél Horganyzott 4.8 M2,5X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
4 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
5
Tövigmenetes L ≤
20
k
2
L (mm)
4
Kereszthornyok száma
1
P
0.45
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7985
ISO
≈7045
Cikkszámok
Cikkszám
24665.025.004
EAN
8715492640550
UBB
950353904341
UNSPSC
31161504