Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
51340
51340.020.004
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
D-fejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 7985 Rozsdamentes acél A2 70 M2X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
4 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
4
Tövigmenetes L ≤
18
k
1.6
L (mm)
4
Kereszthornyok száma
1
P
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7045
DIN
7985
Cikkszámok
Cikkszám
51340.020.004
EAN
8715492283351
UBB
950353282698
UNSPSC
31161504