Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
24810
24810.030.006
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
D-fejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 7985-H Acél Horganyzott fekete passzivált 4.8 M3X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
6 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
6
Tövigmenetes L ≤
20
k
2.4
L (mm)
6
Kereszthornyok száma
1
P
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7045
DIN
7985
Cikkszámok
Cikkszám
24810.030.006
EAN
8715492644800
UBB
950353174861
UNSPSC
31161504