Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24810
24810.060.012
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
D-fejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 7985-H Acél Horganyzott fekete passzivált 4.8 M6X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
12 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
12
Tövigmenetes L ≤
35
k
4.6
L (mm)
12
Kereszthornyok száma
3
P
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7045
DIN
7985
Cikkszámok
Cikkszám
24810.060.012
EAN
8715492645135
UBB
950353874064
UNSPSC
31161504