Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24665
24665.050.060
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
D-fejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 7985-H Acél Horganyzott 4.8 M5X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
60 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
10
Tövigmenetes L ≤
28
k
3.8
L (mm)
60
Kereszthornyok száma
2
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7985
ISO
≈7045
Cikkszámok
Cikkszám
24665.050.060
EAN
8715492641014
UBB
950353622844
UNSPSC
31161504