Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24665
24665.040.025
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
D-fejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 7985-H Acél Horganyzott 4.8 M4X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
25 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Tövigmenetes L ≤
25
k
3.1
L (mm)
25
Kereszthornyok száma
2
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7045
DIN
7985
Cikkszámok
Cikkszám
24665.040.025
EAN
8715492640833
UBB
950353906403
UNSPSC
31161504