Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24665
24665.030.005
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
D-fejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 7985-H Acél Horganyzott 4.8 M3X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
5 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
6
Tövigmenetes L ≤
20
k
2.4
L (mm)
5
Kereszthornyok száma
1
P
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7045
DIN
7985
Cikkszámok
Cikkszám
24665.030.005
EAN
8715492640642
UBB
950353905090
UNSPSC
31161504