MAVE B.V.
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
Gépcsavarok
24665
24665.020.005
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
D-fejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 7985-H Acél Horganyzott 4.8 M2X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
5 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
4
Tövigmenetes L ≤
18
k
1.6
L (mm)
5
Kereszthornyok száma
1
P
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7045
DIN
7985
Cikkszámok
Cikkszám
24665.020.005
EAN
8715492640512
UBB
950353903921
UNSPSC
31161504