MAVE B.V.
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
Anyamenetmetsző csavarok
26760
26760.055.022
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
D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Pozidriv DIN 7981 C-Z Acél Horganyzott ST5,5X22MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5.5 mm
Hossz
22 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
5.5
dk
10.8
k
3.95
L (mm)
22
Kereszthornyok száma
3
P
1.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.6.4
NF
E25-658 C
DIN
7981 CZ
ISO
7049 CZ
Cikkszámok
Cikkszám
26760.055.022
EAN
8717077076037
UBB
500645249086
UNSPSC
31161507