MAVE B.V.
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
Anyamenetmetsző csavarok
26760
26760.048.070
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
D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Pozidriv DIN 7981 C-Z Acél Horganyzott ST4,8X70MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.8 mm
Hossz
70 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
70
Kereszthornyok száma
2
P
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.6.4
NF
E25-658 C
ISO
7049 CZ
DIN
7981 CZ
Cikkszámok
Cikkszám
26760.048.070
EAN
8717077075979
UBB
500645248419
UNSPSC
31161507