Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
51660
51660.022.013
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
D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Rozsdamentes acél A2 ST2,2X13MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.2 mm
Hossz
13 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.8
L (mm)
13
Kereszthornyok száma
1
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
Cikkszámok
Cikkszám
51660.022.013
EAN
8715494123587
UBB
500571278836
UNSPSC
31161507